曜日別特売

ユニット交換形DL銀色鏡面

ユニット交換形DL銀色鏡面 - 東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面 - 東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面 - 東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面 - 東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面 - 東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面 - 東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面 - 東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20遮光度15°付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61388584LEKD102013L2V-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色90.1(100V) 91.2(200V) 87.9(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388593LEKD102013LV-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色92.5(100V) 93.7(200V) 90.3(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388609LEKD102013NV-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色100(100V) 101.2(200V) 97.5(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388618LEKD102013WV-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色95(100V) 96.2(200V) 92.7(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388627LEKD102013WWV-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色93.8(100V) 95(200V) 91.5(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388636LEKD103013L2V-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色77.7(100V) 78.7(200V) 75.9(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388645LEKD103013LV-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色80.2(100V) 81.2(200V) 78.3(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388654LEKD103013NV-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色87.6(100V) 88.7(200V) 85.5(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388663LEKD103013WV-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色82.7(100V) 83.7(200V) 80.7(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388679LEKD103013WWV-LS91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色81.4(100V) 82.5(200V) 79.5(242V)
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388688LEKD152013L2V-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)2700電球色98.1(100V) 100(200V) 98.1(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388697LEKD152013LV-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3000電球色100.9(100V) 102.8(200V) 100.9(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388706LEKD152013NV-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色110.1(100V) 112.2(200V) 110.1(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388715LEKD152013WV-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)4000白色103.7(100V) 105.6(200V) 103.7(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388724LEKD152013WWV-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3500温白色102.7(100V) 104.7(200V) 102.7(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388733LEKD153013L2V-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)2700電球色85.1(100V) 86.7(200V) 85.1(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388749LEKD153013LV-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3000電球色87(100V) 88.6(200V) 87(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388758LEKD153013NV-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色95.3(100V) 97.1(200V) 95.3(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388767LEKD153013WV-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)4000白色89.8(100V) 91.5(200V) 89.8(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388776LEKD153013WWV-LS911510.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3500温白色88.8(100V) 90.5(200V) 88.8(242V)
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388785LEKD202013L2V-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)2700電球色97.8(100V) 100(200V) 98.5(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388794LEKD202013LV-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3000電球色100.7(100V) 102.9(200V) 101.4(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388803LEKD202013NV-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色109.4(100V) 111.9(200V) 110.2(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388819LEKD202013WV-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)4000白色103.6(100V) 105.9(200V) 104.4(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388828LEKD202013WWV-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3500温白色102.1(100V) 104.4(200V) 102.9(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388837LEKD203013L2V-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)2700電球色84.6(100V) 86.5(200V) 85.2(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388846LEKD203013LV-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3000電球色86.8(100V) 88.8(200V) 87.5(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388855LEKD203013NV-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色94.1(100V) 96.2(200V) 94.8(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388864LEKD203013WV-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)4000白色89(100V) 91(200V) 89.7(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388873LEKD203013WWV-LS911513.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3500温白色88.3(100V) 90.2(200V) 88.9(242V)
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388889LEKD252013L2V-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色102.8(100V) 105.2(200V) 104(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388898LEKD252013L2V-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色102.8(100V) 105.2(200V) 104(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388907LEKD252013LV-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色105.1(100V) 107.6(200V) 106.3(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388916LEKD252013LV-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色105.1(100V) 107.6(200V) 106.3(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388925LEKD252013NV-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色114.8(100V) 117.5(200V) 116.1(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388934LEKD252013NV-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色114.8(100V) 117.5(200V) 116.1(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388943LEKD252013WV-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色108.5(100V) 111.1(200V) 109.8(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388959LEKD252013WV-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色108.5(100V) 111.1(200V) 109.8(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388968LEKD252013WWV-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色106.8(100V) 109.3(200V) 108(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388977LEKD252013WWV-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色106.8(100V) 109.3(200V) 108(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388986LEKD253013L2V-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色88.5(100V) 90.6(200V) 89.5(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61388995LEKD253013LV-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色90.8(100V) 92.9(200V) 91.9(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61389004LEKD253013LV-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色90.8(100V) 92.9(200V) 91.9(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61389013LEKD253013NV-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色98.8(100V) 101.1(200V) 100(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61389029LEKD253013NV-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色98.8(100V) 101.1(200V) 100(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61389038LEKD253013WV-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色93.1(100V) 95.3(200V) 94.2(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61389047LEKD253013WV-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色93.1(100V) 95.3(200V) 94.2(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61389056LEKD253013WWV-LD911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色92(100V) 94.1(200V) 93(242V)
40,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61389065LEKD253013WWV-LS911517.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色92(100V) 94.1(200V) 93(242V)
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61389074LEKD102013L2V-LD91158.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色90.1(100V) 91.2(200V) 87.9(242V)
23,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする