曜日別特売

ユニット交換形DL軒下CL

ユニット交換形DL軒下CL - 東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL - 東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL - 東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL - 東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL - 東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL - 東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL - 東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン幅(mm)160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒保護等級IP23遮光度10°付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61392583LEKG102911L2-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色101.2(100V) 102.5(200V) 98.7(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392599LEKG102911L-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色103.7(100V) 105(200V) 101.2(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392608LEKG102911N-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色112.3(100V) 113.7(200V) 109.6(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392617LEKG102911W-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色106.1(100V) 107.5(200V) 103.6(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392626LEKG102911WW-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色104.9(100V) 106.2(200V) 102.4(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392635LEKG103911L-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色97.5(100V) 98.7(200V) 95.1(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392644LEKG103911N-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色106.1(100V) 107.5(200V) 103.6(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392653LEKG103911W-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色100(100V) 101.2(200V) 97.5(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392669LEKG103911WW-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色98.7(100V) 100(200V) 96.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392678LEKG152911L2-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)2700電球色111.1(100V) 113.2(200V) 111.1(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392687LEKG152911L-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3000電球色113.8(100V) 116(200V) 113.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392696LEKG152911N-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色123.1(100V) 125.4(200V) 123.1(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392705LEKG152911W-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)4000白色116.6(100V) 118.8(200V) 116.6(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392714LEKG152911WW-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3500温白色114.8(100V) 116.9(200V) 114.8(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392723LEKG153911L2-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)2700電球色104.6(100V) 106.6(200V) 104.6(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392739LEKG153911L-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3000電球色107.4(100V) 109.4(200V) 107.4(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392748LEKG153911N-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色116.6(100V) 118.8(200V) 116.6(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392757LEKG153911W-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)4000白色110.1(100V) 112.2(200V) 110.1(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392766LEKG153911WW-LS910.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3500温白色108.3(100V) 110.3(200V) 108.3(242V)109(100V) 55(200V) 48(242V)
48,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392775LEKG202911L2-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)2700電球色110.2(100V) 112.6(200V) 111(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392784LEKG202911L-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3000電球色113.1(100V) 115.6(200V) 113.9(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392793LEKG202911N-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色122.6(100V) 125.3(200V) 123.5(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392809LEKG202911W-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)4000白色116(100V) 118.6(200V) 116.9(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392818LEKG202911WW-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3500温白色114.5(100V) 117.1(200V) 115.4(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392827LEKG203911L2-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)2700電球色104.3(100V) 106.7(200V) 105.1(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392836LEKG203911L-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3000電球色106.5(100V) 108.9(200V) 107.3(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392845LEKG203911N-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色116(100V) 118.6(200V) 116.9(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392854LEKG203911W-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)4000白色109.4(100V) 111.9(200V) 110.2(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392863LEKG203911WW-LS913.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3500温白色108(100V) 110.4(200V) 108.8(242V)139(100V) 70(200V) 59(242V)
54,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392879LEKG252911L2-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色116(100V) 118.7(200V) 117.3(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392888LEKG252911L-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色118.8(100V) 121.6(200V) 120.2(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392897LEKG252911N-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色129.1(100V) 132.1(200V) 130.6(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392906LEKG252911W-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色122.2(100V) 125.1(200V) 123.6(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392915LEKG252911WW-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色120.5(100V) 123.3(200V) 121.9(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392924LEKG253911L2-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色109.1(100V) 111.6(200V) 110.4(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392933LEKG253911L-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色112(100V) 114.6(200V) 113.2(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392949LEKG253911N-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色121.1(100V) 123.9(200V) 122.5(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392958LEKG253911W-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色114.8(100V) 117.5(200V) 116.1(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392967LEKG253911WW-LS917.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色113.7(100V) 116.3(200V) 115(242V)177(100V) 88(200V) 74(242V)
59,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392976LEKG102911L2-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色101.2(100V) 102.5(200V) 98.7(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392985LEKG102911L-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色103.7(100V) 105(200V) 101.2(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61392994LEKG102911N-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色112.3(100V) 113.7(200V) 109.6(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61393003LEKG102911W-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色106.1(100V) 107.5(200V) 103.6(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61393019LEKG102911WW-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色104.9(100V) 106.2(200V) 102.4(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61393028LEKG103911L2-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色95(100V) 96.2(200V) 92.7(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61393037LEKG103911L2-LS98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色95(100V) 96.2(200V) 92.7(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61393046LEKG103911L-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色97.5(100V) 98.7(200V) 95.1(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61393055LEKG103911N-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色106.1(100V) 107.5(200V) 103.6(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61393064LEKG103911W-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色100(100V) 101.2(200V) 97.5(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61393073LEKG103911WW-LD98.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色98.7(100V) 100(200V) 96.3(242V)83(100V) 43(200V) 38(242V)
45,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする