ユニット交換形DL白色深形

ユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック、反射板:鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20遮光度30°付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61396808LEKD1523013L2-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)2700電球色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396817LEKD1523013L-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3000電球色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396826LEKD1523013N-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396835LEKD1523013W-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)4000白色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396844LEKD1523013WW-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3500温白色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396853LEKD1533013L-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)2700電球色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396869LEKD1533013N-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396878LEKD1533013W-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)4000白色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396887LEKD1533013WW-LS91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3500温白色
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396896LEKD2023013L2-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)2700電球色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396905LEKD2023013L-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3000電球色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396914LEKD2023013N-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396923LEKD2023013W-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)4000白色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396939LEKD2023013WW-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3500温白色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396948LEKD2033013L2-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)2700電球色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396957LEKD2033013L-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3000電球色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396966LEKD2033013N-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396975LEKD2033013W-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)4000白色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396984LEKD2033013WW-LS91150.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3500温白色
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61396993LEKD2523013L2-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397009LEKD2523013L-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397018LEKD2523013N-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397027LEKD2523013W-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397036LEKD2523013WW-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397045LEKD2533013L2-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397054LEKD2533013L-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397063LEKD2533013N-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397088LEKD2533013WW-LS91150.817.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397097LEKD1023013L2-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397106LEKD1023013L2-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397115LEKD1023013L-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397124LEKD1023013L-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397133LEKD1023013N-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397149LEKD1023013N-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397158LEKD1023013W-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397167LEKD1023013W-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397176LEKD1023013WW-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397185LEKD1023013WW-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397194LEKD1033013L2-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397203LEKD1033013L-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397219LEKD1033013L-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397228LEKD1033013N-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397237LEKD1033013N-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397246LEKD1033013W-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397255LEKD1033013W-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397264LEKD1033013WW-LD91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
24,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397273LEKD1033013WW-LS91150.88.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
21,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397289LEKD1523013L2-LD91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)2700電球色
30,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397298LEKD1523013L-LD91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3000電球色
30,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61397307LEKD1523013N-LD91150.810.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色
30,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする