曜日別特売

ユニバーサルDLグレアレスΦ50

ユニバーサルDLグレアレスΦ50 - 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50 - 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50 - 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50 - 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50 - 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50 - 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50 - 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.5(100V)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面首振角度(°)25遮光度40°入力電流(mA)190(100V)埋め込み寸法(mm)Φ50配光角度(°)28回転角度(°)100演色指数(Ra)93配光タイプ中角内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
中心光度(cd)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61399285LEDU-05305L2V-RD127001575電球色35.2(100V)370
50,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399294LEDU-05305LV-RD130001665電球色37.1(100V)390
50,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399303LEDU-05305WV-RD140001705白色38(100V)400
50,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399319LEDU-05305WWV-RD135001665温白色37.1(100V)390
50,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする