曜日別特売

一体形DL3500白色深形Φ150

一体形DL3500白色深形Φ150 - 東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150 - 東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150 - 東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150 - 東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150 - 東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150 - 東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150 - 東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト遮光度30°入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護等級
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61399809LEKD35351L-LD9IP233000電球色126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)3600
52,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399818LEKD35351N2-LD9IP205000昼白色129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)3700
52,800
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
61399827LEKD35351W-LD9IP204000白色129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)3700
52,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399836LEKD35351WW-LD9IP203500温白色129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)3700
52,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする