曜日別特売

一体形DL500グレアレスΦ50

一体形DL500グレアレスΦ50 - 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50 - 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50 - 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50 - 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50 - 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50 - 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50 - 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.5(100V)定格電圧(V)100仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20遮光度40°入力電流(mA)190(100V)埋め込み寸法(mm)Φ50配光角度(°)28演色指数(Ra)93配光タイプ中角内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格寿命(時間)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61399845LEDD-05305L2V-RD140000(光束維持率90%)2700電球色44.7(100V)470
49,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399854LEDD-05305LV-RD140000(光束維持率90%)3000電球色47.6(100V)500
49,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399863LEDD-05305NV-RD140000(光束維持率85%)5000昼白色49.5(100V)520
49,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399879LEDD-05305WV-RD140000(光束維持率85%)4000白色49.5(100V)520
49,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399888LEDD-05305WWV-RD140000(光束維持率85%)3500温白色48.5(100V)510
49,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする