曜日別特売

一体形DL6000軒下用

一体形DL6000軒下用 - 東芝ライテック一体形DL6000軒下用 - 東芝ライテック一体形DL6000軒下用 - 東芝ライテック一体形DL6000軒下用 - 東芝ライテック一体形DL6000軒下用 - 東芝ライテック一体形DL6000軒下用 - 東芝ライテック一体形DL6000軒下用 - 東芝ライテック一体形DL6000軒下用 - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)保護等級IP23配光タイプ広角配光角度(°)75周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地演色指数(Ra)83内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61400177LEKD60951L-LD9Φ165Φ1501.75200113.5(100V) 115.5(200V) 115.5(242V)
78,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61400186LEKD60951N2-LD9Φ165Φ1501.75400117.9(100V) 120(200V) 120(242V)
78,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61400195LEKD60951W-LD9Φ165Φ1501.75400117.9(100V) 120(200V) 120(242V)
78,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61400204LEKD60951WW-LD9Φ165Φ1501.75300115.7(100V) 117.7(200V) 117.7(242V)
78,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61400213LEKD60971L-LD9Φ220Φ2001.85100111.3(100V) 113.3(200V) 113.3(242V)
79,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61400229LEKD60971W-LD9Φ220Φ2001.85300115.7(100V) 117.7(200V) 117.7(242V)
79,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61400238LEKD60971WW-LD9Φ220Φ2001.85200113.5(100V) 115.5(200V) 115.5(242V)
79,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする