トミー精工
ダーラム管試験用スタンド
オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。
用途
滅菌
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
180
穴径(Φmm)
19
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
外径(Φmm)
本数
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61402207
STD-215
ES-215/LBS-245
219
72本
2個
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402216
STD-500
ES-315/LBS-325/SX-300/LSX-300/SX-500/LSX-500/BSX-500
294
128本
3個(SX-300/LSX-300は2個)
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402225
STD-700
SX-700/LSX-700
344
172本
3個
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300