ミツヤ
アイデアルクリップ 60本
独特のフォルムが画材や書類を色々な角度から留めてしまいます。
材質
鋼線
包装
紙箱入り
色
シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(60本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61227417
IC-404
40
小
¥840
¥
729
¥802
(税込)
9日以内出荷
61227855
IC-555
55
大
¥1,800
¥
1,698
¥1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください