DANNO(ダンノ)
スライダーボード
スライド運動用ワイド巾タイプです。スライダーボードは、下半身の筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング・大腿筋・腹筋など)を実際スポーツをしている感覚で鍛えることができます。ボディ-バランスも整えます。
付属品
フットカバー
材質
ボード部:ポリプロピレン+PVC、脚留部:PP+EVA、フットカバー:ナイロン製
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61232825
D5337
4.4
245×60×5(滑走面:230×奥行60)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61232834
D5333
2.5
180×60×5(滑走面:165×奥行60)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください