レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘

レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘 - オカムラ(岡村製作所)レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘 - オカムラ(岡村製作所)レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘 - オカムラ(岡村製作所)レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘 - オカムラ(岡村製作所)レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘 - オカムラ(岡村製作所)レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘 - オカムラ(岡村製作所)レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘 - オカムラ(岡村製作所)レジェンダ 5本脚 エクストラハイバック スタンダード オープン肘 - オカムラ(岡村製作所)

快適さに風格を纏った至上の一脚。
培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。
しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。
風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。
誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。

材質座シェル:樹脂成型品ストローク(mm)座面奥行調節:50、座面高さ調節:100幅(mm)685高さ(mm)1175種類オフィスチェア奥行(mm)574キャスター双輪材質(キャスター)ナイロン肘掛オープン肘機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、座面高さ調節、異硬度クッションキャスター径(Φmm)75材質(フレーム)背:アルミ鋳物足外径(Φmm)740芯材背:成型合板座高(mm)435~535材質(脚)アルミダイキャスト材質(幕板)肘:成型合板革張り内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61234453CR37SR PF72ブラック1175435~535
707,400
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61234469CR37SR PC18ホワイト1175435~535
707,400
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61234478CR37SR PD97ダークブラウン1175435~535
707,400
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61234487CR37SR PD98キャメル1175435~535
707,400
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Legenda[レジェンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする