Panasonic(パナソニック)
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
内容量
1個
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238793
WN11511MCW
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、扉:ユリア(ホワイト)、扉:ABS樹脂(ホワイト)
マットセラミックホワイト
WNS6001W等 SO-STYLE プレート系列
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61238809
WN11511MB
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(オフブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、扉:ユリア(グレー)、扉:ABS樹脂(グレー)
マットブラック
WNS6001B等 SO-STYLE プレート系列
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
25207098
WN11511MH
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、扉:ユリア(ホワイト)、扉:ABS樹脂(ホワイト)
マットグレー
WNS6001W等 SO-STYLE プレート系列
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意