曜日別特売

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 - Panasonic(パナソニック)

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。内容量1個
注意
※商品は国内流通に限ります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61238818WTL19313MWボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、扉:ポリプロピレン(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)マットセラミックホワイトWNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61238827WTL19313MBボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(オフブラック)、扉:ポリプロピレン(オフブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)マットブラックWNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61238836WTL19313Bボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(オフブラック)、扉:ポリプロピレン(オフブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)ブラックWNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
1,130
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
25207125WTL19313MHボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、扉:ポリプロピレン(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)マットグレーWNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
2,030
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする