15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付

15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 - Panasonic(パナソニック)

15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付

定格電圧(V)250種類埋込コンセント定格電流(A)15・20兼用形状平刃タイプコンセント個数1個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線内容量1個
注意
※商品は国内流通に限ります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
材質
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61238854WTL19223MB-マットブラックボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(オフブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61238863WTL19223B-ブラックボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
960
889
978(税込)
当日出荷
25207134WTL19223MH-マットグレーボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(オフブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61238845WTL19223MW(引掛形)接地2P 20A 250Vマットセラミックホワイトボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)WNS6003Wなど SO-STYLE プレート系列
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61238845WTL19223MW61238854WTL19223MBWTL19223MW 15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック) 6123885415A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付Panasonic(パナソニック)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする