Panasonic(パナソニック)
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
(1件のレビュー)
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3個口
コンセント形状
(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)
15
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
内容量
1個
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238879
WTL13033MW
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットセラミックホワイト
WNS6003W等 SO-STYLEプレート 系列
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61238888
WTL13033MB
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(オフブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットブラック
WNS6003B等 SO-STYLEプレート 系列
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
61238897
WTL13033B
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)
ブラック
WNS6003B等 SO-STYLEプレート 系列
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
25207028
WTL13033MH
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットグレー
WNS6003W等 SO-STYLEプレート 系列
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意