Panasonic(パナソニック)
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)
125
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2個口
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線
【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm
2
~2mm
2
(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238906
WTL11323MW
マットセラミックホワイト
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、扉:ポリプロピレン(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
WNS6003W等 SO-STYLEプレート 系列
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61238915
WTL11323MB
マットブラック
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(オフブラック)、扉:ポリプロピレン(オフブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
WNS6003B等 SO-STYLEプレート 系列
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
61238924
WTL11323B
ブラック
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、扉:ポリプロピレン(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
WNS6003B等 SO-STYLEプレート 系列
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
25207037
WTL11323MH
マットグレー
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、扉:ポリプロピレン(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
WNS6003W等 SO-STYLEプレート 系列
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意