曜日別特売

埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A - Panasonic(パナソニック)

埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA内容量1個
注意
※商品は国内流通に限ります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61239046WN1485Bボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(オフブラック)ブラック
6,550
5,498
6,048(税込)
当日出荷
61239055WN1485CWボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)セラミックホワイト
6,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
61239073WN1485MBボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(オフブラック)マットブラック
7,450
6,298
6,928(税込)
当日出荷
61239064WN1485MCWボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)マットセラミックホワイト
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61239064WN1485MCW60862656WN1485MCWWN1485MCW 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 60862656埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4APanasonic(パナソニック)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする