高級感あるデザイン肘・ヘッドレスト付き突板貼りタイプ。ヘッドレスト付き。背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプシンクロリクライニングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径Φ653mm、キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色
材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色幅(mm)650高さ(mm)1135種類オフィスチェア奥行(mm)630キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘使用キャスターナイロン足外径(Φmm)683座高(mm)430~500材質(脚)アルミヘッドレストあり内容量1脚