こけらぼうき

こけらぼうき - グリーンクロスこけらぼうき - グリーンクロス

現場のプロが認めた、掃きやすさ抜群のこけら箒になります。
従来の箒より毛数が多く、約4000の毛馬力です。
柄が長く、腰を曲げずに使用できるので疲れにくい仕様になっています。

用途工事現場や各種工場、オフィスなどに。長さ(mm)1365幅(mm)280グリーン質量(g)500奥行(mm)40材質(柄部)スチール材質(毛)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※お届け先に看板が必須となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61238285-
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする