バーテック
バーキンタほうきSUS柄 ソフト
トラスコ品番
202-1592
質量(g)
1490
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
64-9295-10
線径(mm)
0.35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5本)
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61301048
62603605
¥
37,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください