バーテック
バーキュートほうきSUS短柄 ソフト
質量(g)
1300
耐熱温度(℃)
120
材質(毛)
PBT
線径(mm)
0.35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5本)
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61301188
62606105
赤
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61301197
62606205
青
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
61301206
62606305
黄
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61301215
62606405
緑
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61301224
62606505
白
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください