バーテック
バーキュートほうきSUS柄 幅広タイプ ハード
トラスコ品番
201-6886
色
赤
質量(g)
1610
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-9295-63
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5本)
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61301249
62614105
¥29,148
¥
20,980
¥23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください