バーテック
バーキュートほうき クネットタイプ ソフト
質量(g)
1800
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5本)
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61301407
63100005
201-8484
白
64-9295-93
¥
29,616
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61301416
63100105
202-1640
赤
64-9295-95
¥
29,616
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61301425
63100205
202-0023
青
64-9295-97
¥
29,616
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください