曜日別特売

バーキュートほうき クネットタイプ短柄 ハード

バーキュートほうき クネットタイプ短柄 ハード - バーテックバーキュートほうき クネットタイプ短柄 ハード - バーテックバーキュートほうき クネットタイプ短柄 ハード - バーテックバーキュートほうき クネットタイプ短柄 ハード - バーテックバーキュートほうき クネットタイプ短柄 ハード - バーテックバーキュートほうき クネットタイプ短柄 ハード - バーテック
材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61301547631130011本202-161134264-9296-49
6,936
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
61301556631130051箱(5本)202-0051171064-9296-50
27,720
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61301565631131011本202-163234264-9296-51
6,936
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
61301574631131051箱(5本)201-8425171064-9296-52
27,720
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61301583631132011本202-009234264-9296-53
6,936
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
61301599631132051箱(5本)202-0095171064-9296-54
27,720
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
61301608631133011本201-841834264-9296-55
6,936
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
61301617631133051箱(5本)202-1593171064-9296-56
27,720
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61301626631134011本201-689734264-9296-57
6,936
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
61301635631134051箱(5本)202-1590171064-9296-58
27,720
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする