バーテック
バーキンタほうき クネットタイプ短柄 ハード
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61301644
63113601
1本
202-1621
347
64-5184-85
¥
9,768
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
61301653
63113605
1箱(5本)
201-6921
1735
64-5184-86
¥
39,060
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください