ABC商会
フロアーブライトオイルクリーナー
床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
用途
原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。
トラスコ品番
200-1504
材質/仕上
界面活性剤/添加剤/水
質量(kg)
4.5
摘要
4.5kg缶
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61302247
BPBOL01
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください