曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ)

SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) - 住友電工ハードメタル

精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。
優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。
低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。
あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。
傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ヘッド長(mm)
シャンク長(mm)
全長(mm)
刃数
質量(kg)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61304846WEZ11014EL01DC:14DMM:16LH:25LS:95LF:12010.162900ADK
31,100
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304855WEZ11016EL02DC:16DMM:16LH:25LS:120LF:14520.192900ADL
38,700
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304864WEZ11016EL02-14DC:16DMM:14LH:25LS:120LF:14520.152900ADM
38,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
61304873WEZ11018EL02DC:18DMM:16LH:25LS:120LF:14520.22900ADN
39,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304889WEZ11020EL02DC:20DMM:20LH:40LS:110LF:15020.312900ADP
39,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
61304898WEZ11020EL02-18DC:20DMM:18LH:25LS:125LF:15020.262900ADQ
39,900
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304907WEZ11022EL02DC:22DMM:20LH:30LS:120LF:15020.322900ADR
41,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
61304916WEZ11025EL02DC:25DMM:25LH:50LS:120LF:17020.572900ADS
43,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304925WEZ11025EL02-22DC:25DMM:22LH:30LS:140LF:17020.462900ADU
43,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304934WEZ11025EL03DC:25DMM:25LH:50LS:120LF:17030.572900ADT
46,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
61304943WEZ11028EL02DC:28DMM:25LH:30LS:140LF:17020.62900ADV
46,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
61304959WEZ11030EL02DC:30DMM:25LH:30LS:140LF:17020.622900ADW
47,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61304968WEZ11032EL02DC:32DMM:32LH:60LS:110LF:17020.972900ADX
48,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304977WEZ11032EL02-30DC:32DMM:30LH:30LS:140LF:17020.882900AEA
48,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61304986WEZ11032EL03DC:32DMM:32LH:60LS:110LF:17030.962900ADY
51,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61304995WEZ11035EL02DC:35DMM:32LH:30LS:140LF:17021.022900AEB
51,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305004WEZ11035EL03DC:35DMM:32LH:30LS:140LF:170312900AEC
53,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61305013WEZ11040EL02DC:40DMM:32LH:30LS:140LF:17021.082900AED
65,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61305029WEZ11050EL03DC:50DMM:32LH:30LS:140LF:17031.192900AEE
69,800
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする