曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ)

SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタル

精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。
優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。
低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。
あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。
傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
長さ(mm)LS2:5寸法L11(mm)平取部:10内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61305659WEZ17025M12Z22OAL:560.08LS:21DC:25
36,100
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305668WEZ17025M12Z33OAL:560.07LS:21DC:25
41,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
61305677WEZ17028M12Z22OAL:560.1LS:21DC:28
37,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305686WEZ17030M16Z22OAL:630.17LS:23DC:30
38,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305695WEZ17030M16Z33OAL:630.15LS:23DC:30
44,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305704WEZ17032M16Z22OAL:630.19LS:23DC:32
39,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305713WEZ17032M16Z33OAL:630.16LS:23DC:32
44,600
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
61305729WEZ17032M16Z44OAL:630.14LS:23DC:32
49,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305738WEZ17035M16Z22OAL:630.21LS:23DC:35
43,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305747WEZ17035M16Z33OAL:630.19LS:23DC:35
48,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61305756WEZ17040M16Z22OAL:630.25LS:23DC:40
48,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305765WEZ17040M16Z33OAL:630.23LS:23DC:40
53,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305774WEZ17040M16Z44OAL:630.21LS:23DC:40
59,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする