BS・110°CSアンテナ ブラック色

BS・110°CSアンテナ ブラック色 - マスプロ電工

BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。

仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHzセット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本質量(kg)約1.7ブラック使用温度範囲(℃)-30~+50電源(V)DV15 3W( 標準値)出力周波数(Hz)1032~3224M外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)有効開口(mm)Φ450受信周波数11.7~12.75GHzRoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.2アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)偏波受信:右左旋円偏波周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内コンバーター利得(dB)48~58口径(Φcm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61305783BC45RL(BK)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする