曜日別特売

CATVブースター

CATVブースター - マスプロ電工CATVブースター - マスプロ電工

大幅な小型化!低消費電力化!
業界トップクラスの低消費電力、省スペース設計
従来モデルに比べて、設置面積は10A35Sと10A40Sが 約29%削減しています。
優れたシールド特性
CATV下り広帯域対応
CATVハイレベル伝送機能搭載
細かい利得調整、入出力レベル調整機能搭載
5mm間隔目盛付き取付け金具

質量(kg)約1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×130×68周波数帯域(MHz)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6130579910A35S
154,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
6130580810A40S
292,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする