曜日別特売

コードレス工具専用チップソー

コードレス工具専用チップソー - BOSCH(ボッシュ)コードレス工具専用チップソー - BOSCH(ボッシュ)コードレス工具専用チップソー - BOSCH(ボッシュ)

コードレス工具専用。
1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。

刃数30内径(mm)20適合機種GKM18V-LI(H)鋸身厚(mm)1.2外径(mm)136内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対象
刃数
外径(mm)
内径(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613059052608837746金属用30136201.6
8,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
613059142608644530ステンレス用30136201.5
9,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする