BOSCH(ボッシュ)
コードレス工具専用丸のこ刃
コードレス工具専用。
1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種
GKS18V-57H
刃数
48
鋸身厚(mm)
1
外径(mm)
165
内径(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
対象
刃先厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61305923
2608837687
スタンダード
木材用
1.5
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61305939
2608644509
エキスパート
木材用
1.5
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61305948
2608644549
エキスパート
ラミネート材用
1.8
¥
9,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください