曜日別特売

2plyマスク フリーサイズ 50枚入

2plyマスク フリーサイズ 50枚入 - アズワン2plyマスク フリーサイズ 50枚入 - アズワン2plyマスク フリーサイズ 50枚入 - アズワン
(1件のレビュー)

広げたときに口元に空間ができやすいオメガプリーツ形状です。濡れても破れにくい、撥水性の素材です。

材質PPスパンボンド(2枚重ね)、ノーズクリップ/樹脂アズワン品番6-8647-11内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314813-プリーツ型ホワイト2層フリー本体:175×90、ノーズクリップ:100耳かけ50
800
792
871(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-26
用途: 就寝時 夏場
サービス業

二層マスクを2種類購入しました。一方は少し大きめで肌が透けますが、こちらは透け感もなく、オメガプリーツでフィット感もあります。また夏用に購入したいと思います。お値段がもう少し安いと尚よいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする