曜日別特売

ガンツ 高輝度投光器

ガンツ 高輝度投光器 - GENTOSガンツ 高輝度投光器 - GENTOSガンツ 高輝度投光器 - GENTOSガンツ 高輝度投光器 - GENTOSガンツ 高輝度投光器 - GENTOSガンツ 高輝度投光器 - GENTOSガンツ 高輝度投光器 - GENTOSガンツ 高輝度投光器 - GENTOS

作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射
MAX6,000ルーメンの大光量照射
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応

付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326634GZ-314
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-314点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする