GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634

※本体

GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 61326634

ガンツ 高輝度投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61326634
品番
GZ-314
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射
MAX6,000ルーメンの大光量照射
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応

付属品
専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)
質量(g)
1560
電源
専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210.0×185.0×120.0
防塵・防滴
IP64
充電時間(時間)
4
電源タイプ
AC/DCハイブリッド
光束(Lm)
6000
明るさ(Lm)
6000~1500
照射距離(m)
74
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
連続点灯時間(時間)
3~9
落下耐久(m)
1

商品説明動画

GENTOS GZ-314点灯パターン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする