曜日別特売

充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
小型ながらMAX270ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応

付属品専用Micro USBケーブル(50cm)質量(g)113電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0防塵防水性能IP64防塵・防滴IP64充電時間(時間)2.5光束(Lm)270明るさ(Lm)270~50照射距離(m)22電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)4~12落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326643GZ-121
6,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-121点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61326643GZ-12113195431GZ-133GZ-121 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 13195431ガンツ 高演色ハンディワークライトGENTOS1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする