等級高速液体クロマトグラフ用 LCグレードLC(液体クロマトグラフ用)化学式(CH3)2CHOH内容量(L)1名称2-プロパノール(イソプロピルアルコール)濃度(%)≧99.5化学組成(CH3)2CHOH労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3129-13危険物の類別非危険物特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系)平均分子量60.10CAS登録番号67-63-0別称イソプロピルアルコール内容量1本(1L)