STC
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。
半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。
駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)
Φ16×71.5
質量(g)
約50
タイプ
DCジャック端子+ACアダプター
精度
光軸:3°以下
使用温度(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC+12±10%
消費電流(mA)
150以下
波長(nm)
515
ビーム径
(距離1m時)約Φ400mm
アズワン品番
2-9332-22
光出力(mW)
最大5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61328454
DSGL1-515-5-A
¥
63,500
¥
63,400
¥
69,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください