曜日別特売

AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし

AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)
(4件のレビュー)

指先までしなやかにフィットするパウダーフリー(粉なし)のプラスチック手袋。清拭や排泄介助、掃除など、負荷のかかる作業でも破れにくくなっています。塩化ビニール製のため、天然ゴムアレルギーの方も安心。

用途医療・介護、感染症対策、レジ打ち、家事、園芸、毛染めなど
注意
※調理など食品に直接触れる作業には使用しないでください。
全8種類を絞り込む
サイズ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909326AG73401箱(100枚)LL249.323塩化ビニール、可塑剤クリア0.1(指先部)、0.08(てのひら部)耐油粉無エンボス加工なし-
649
714(税込)
翌々日出荷
72909335AG73401ケース(20箱×100枚)LL249.323塩化ビニール、可塑剤クリア0.1(指先部)、0.08(てのひら部)耐油粉無エンボス加工なし-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
61326817AG73401箱(100枚)S約24約7.2約17.0塩化ビニール、可塑剤クリア0.1(指先部)、0.08(てのひら部)耐油粉無エンボス加工なし100
オープン
649
714(税込)
当日出荷
61326826AG73401箱(100枚)M約24約8約19.0塩化ビニール、可塑剤クリア0.1(指先部)、0.08(てのひら部)耐油粉無エンボス加工なし100
オープン
649
714(税込)
当日出荷
61326835AG73401箱(100枚)L約24約8.6約21.0塩化ビニール、可塑剤クリア0.1(指先部)、0.08(てのひら部)耐油粉無エンボス加工なし100
オープン
649
714(税込)
当日出荷
61326844AG73401ケース(100枚×20箱)S約24約7.2約17.0塩化ビニール、可塑剤クリア0.1(指先部)、0.08(てのひら部)耐油粉無エンボス加工なし2000
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
61326853AG73401ケース(100枚×20箱)M約24約8約19.0塩化ビニール、可塑剤クリア0.1(指先部)、0.08(てのひら部)耐油粉無エンボス加工なし2000
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
61326869AG73401ケース(100枚×20箱)L約24約8.6約21.0塩化ビニール、可塑剤クリア0.1(指先部)、0.08(てのひら部)耐油粉無エンボス加工なし2000
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 調理用、掃除用
卸売・小売業

厚すぎず薄すぎず、つけた時の気持ち悪い感じもなく何の問題もなく使用しています。

対象商品 : 61326826
2022-11-04
用途: 耐久性とフィット感が良い
株式会社朝日テクノ製造業

透明度が高くてゴワゴワせず満足しています。
使い捨てには勿体無いほどシッカリしてると思う。

対象商品 : 61326826
2020-12-18
用途: 掃除をする際
その他業種

かなりの指への密着感があり安心して使用できると思います。
強度もあり穴があいたりせず良かったです。
手首回りにも少し密着感があったらもっと良いかも。

2が参考にしています
2024-12-03
用途: 掃除等
新開工業株式会社製造業

掃除等する際に軍手の下に重ねて使用し指先等の汚れ防止

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする