曜日別特売

オレンジニュートラルSE

オレンジニュートラルSE - ペンギンワックス

3種類の界面活性剤を配合!
洗浄力+除菌力+コストバリュー
毎日の清拭用として便利に効果的に使えます!
界面活性剤が持つ、優れた洗浄性能と除菌性能が両立!
コストも400円/Lで、高い経済性を実現しました!
中性タイプで対象物に影響が少なく、パーテーション、ビニルカーテンやフェイスマスクにも使えます!

用途清拭による硬質表面の除菌及び洗浄成分アルキルグリコシド(0.1%)、塩化ベンザルコニウム(0.05%)、塩化ジアルキルシメチルアンモニウム(0.01%)タイプストレート液性中性保存期間(年)2(未開封)商品タイプ本体内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613289266626
3,470
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする