家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.5mです。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980


こちらアップルに認証されていないと画面出る為充電できません。ケーブルを変えると充電できました。付属のケーブルが使い物にならない様です。残念な商品です。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。