非光沢パネル。リカバリCDは非付属。eMMCリカバリになります。マウスは非付属。日本語キーボード(テンキーなし)。1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。1年間制限国際旅行者保証。【梱包重量:2300g、梱包サイズ:48.7(縦)x7(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:45W USB Type-C ACアダプター 、ACコード (約1m)。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
仕様指紋認証:非搭載、オフィスソフト:非搭載、その他ソフトウェア:非搭載付属品45W USB Type-C ACアダプター、ACコード (約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書質量(kg)約1.4電源45W/USB Type-C/ACアダプター(100V~240V、50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約323×16.95×232インターフェースUSB 3.1ポート x2 (Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応 (※映像出力には別途、変換ケーブルをご用意ください) )、USB 3.0 ポート x2、ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1、備考:ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1、メモリーカードスロット:microSDカードリーダーメモリー標準 4GB / 最大 4GB、オンボード 4GB、LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0)メモリー容量4GBディスプレイ14型、WXGA HD(1366x768)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証 (ITW)使用CPUインテル<R> Celeron<R> プロセッサー N4020 1.10GHz(インテル(R) バースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)、キャッシュ4MB色(本体)デューシルバーOSChrome OS動作周波数(GHz)1.1チップセット非搭載セキュリティTPM (TCG V1.2 準拠)キーボードAcer Fine Tipキーボード (日本語)、タッチパッドマイク/スピーカー内蔵マイクロフォン/内蔵ステレオ・スピーカーWebカメラHDR HDウェブカメラ (1280x720、720p)バッテリー稼動時間約12時間タッチパネル方式非搭載Bluetooth5.0準拠グリーン購入法適合サウンドシステムハイ・デフィニション・オーディオ準拠ストレージ64GB eMMC内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵)、ビデオメモリー:-光学ドライブなし有線LAN非搭載無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠内容量1台