付属品45W USB Type-C ACアダプター、ACコード (約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書
仕様指紋認証:非搭載、オフィスソフト:非搭載、その他ソフトウェア:非搭載
質量(kg)約1.4
電源45W/USB Type-C/ACアダプター(100V〜240V、50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約323×16.95×232
インターフェースUSB 3.1ポート x2 (Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応 (※映像出力には別途、変換ケーブルをご用意ください) )、USB 3.0 ポート x2、ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1、備考:ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1、メモリーカードスロット:microSDカードリーダー
メモリー標準 4GB / 最大 4GB、オンボード 4GB、LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0)
メモリー容量4GB
ディスプレイ14型、WXGA HD(1366x768)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル
保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証 (ITW)
使用CPUインテル<R> Celeron<R> プロセッサー N4020 1.10GHz(インテル(R) バースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)、キャッシュ4MB
色(本体)デューシルバー
OSChrome OS
動作周波数(GHz)1.1
チップセット非搭載
セキュリティTPM (TCG V1.2 準拠)
キーボードAcer Fine Tipキーボード (日本語)、タッチパッド
マイク/スピーカー内蔵マイクロフォン/内蔵ステレオ・スピーカー
WebカメラHDR HDウェブカメラ (1280x720、720p)
バッテリー稼動時間約12時間
タッチパネル方式非搭載
Bluetooth5.0準拠
グリーン購入法適合
サウンドシステムハイ・デフィニション・オーディオ準拠
ストレージ64GB eMMC
内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵)、ビデオメモリー:-
光学ドライブなし
有線LAN非搭載
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠