曜日別特売

薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付

薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付 - AirTAC

JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。
シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。
シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ
フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。
コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。
シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。
デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。

シリンダ内径(Φmm)32使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61335883TACQ32X20S20
3,5152,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り6点です
61335899TACQ32X25S25
3,5952,998
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする