CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S

CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S - マスプロ電工

屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵
金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用
双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用

仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約19/約36VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約26/約47VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】70dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】40(38~42)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113 、【BS・CS】105 / 1030MHz、110 / 2150MHz、1105/ 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6135904410BCAW40S
420,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする