曜日別特売

樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)ストッパー付

樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 - TRUSCO

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。ストッパーを一度踏むとブレーキがかかり、もう一度踏むとブレーキが解除されます。

用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂ブルー材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無あり騒音値(dB)44ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※出荷時にはブレーキ板の調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
※長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しブレーキの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477563TPX-710STP-X800FB125-893571816.4183
56,780
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61479408TPX-810S-125-893680019.6220
68,410
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61477588TPX-910STP-X900FB125-893990022.4230
75,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする