軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板

軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 - TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 - TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 - TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 - TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 - TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 - TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 - TRUSCO軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 - TRUSCO

移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。

仕様キャスター付付属品キャスター付材質キャスター金具:スチール内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477597AO-0975C7510090075080925.5ポリ化粧スチールゴムホワイト
36,020
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477606AO-1260C75100120060080927.5ポリ化粧スチールゴムホワイト
37,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477615AO-0960C7510090060080923ポリ化粧スチールゴムホワイト
32,610
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477624AO-1275C75100120075080931.5ポリ化粧スチールゴムホワイト
39,040
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477633AO-1560C75100150060080932ポリ化粧スチールゴムホワイト
41,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477649AO-1575C75100150075080935ポリ化粧スチールゴムホワイト
44,530
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477658AO-1860C75100180060080936ポリ化粧スチールゴムホワイト
45,210
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477667AO-1875C75100180075080940.5ポリ化粧スチールゴムホワイト
48,660
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477676AO-1890C75100180090080944.5ポリ化粧スチールゴムホワイト
54,710
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする