曜日別特売

ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き

ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き - TRUSCOローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き - TRUSCOローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き - TRUSCOローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き - TRUSCOローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き - TRUSCOローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き - TRUSCO

テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります。昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。自在キャスター仕様のため、広範囲に移動できます。

用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助作業台昇降方式スクリュー式内容量1台
注意
※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477773LH-700M804506007532スチールナイロン
193,350
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477789LH-700MC804506007540スチールナイロン
273,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477798LH-780M8050075010046スチールゴム
203,770
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする