曜日別特売

防油堤

防油堤 - ダイケン防油堤 - ダイケン防油堤 - ダイケン防油堤 - ダイケン

安全性、耐久性に優れた防油堤です。

適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502内容量1個
注意
※地域によって200リットルを超えるタンクは、万一灯油が漏れた場合、流出防止の為、防油堤が必要です。(詳しくは、最寄の消防署で確認してください。)※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490556MAB500116-5124アルミ23
200,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61490565SB500116-5125スチール52
140,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする