TRUSCO
応接チェア
背中のデザインが空間にアクセントを加えるスタイリッシュなシステムロビーソファです。エントランスや待合スペース等でのご使用に最適です。お好きな組み合わせでご使用できます。
材質
背部・座部:PVCレザー、脚部:ステンレス(ミガキ)
張地
PVCレザー
材質(背)
背部・座部:PVCレザー
内容量
1脚
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61479164
CRY-1200A-BK
ブラック
1220×520×400
13
応接ベンチ
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479173
CRY-1200A-BR
ブラウン
1220×520×400
13
応接ベンチ
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479189
CRY-1200A-W
ホワイト
1220×520×400
13
応接ベンチ
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479198
CRY-1CA-BK
ブラック
810×810×670
23
1人掛コーナーソファ
¥128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479207
CRY-1CA-BR
ブラウン
810×810×670
23
1人掛コーナーソファ
¥128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479216
CRY-1CA-W
ホワイト
810×810×670
23
1人掛コーナーソファ
¥128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479225
CRY-1LA-BK
ブラック
810×820×670
23
1人掛左肘ソファ
¥132,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479234
CRY-1LA-BR
ブラウン
810×820×670
23
1人掛左肘ソファ
¥132,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479243
CRY-1LA-W
ホワイト
810×820×670
23
1人掛左肘ソファ
¥132,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479259
CRY-1RA-BK
ブラック
810×820×670
23
1人掛右肘ソファ
¥132,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479268
CRY-1RA-BR
ブラウン
810×820×670
23
1人掛右肘ソファ
¥132,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479277
CRY-1RA-W
ホワイト
810×820×670
23
1人掛右肘ソファ
¥132,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479286
CRY-1SA-BK
ブラック
810×820×670
18.5
1人掛ソファ
¥113,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479295
CRY-1SA-BR
ブラウン
810×820×670
18.5
1人掛ソファ
¥113,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479313
CRY-820A-BK
ブラック
820×820×400
14
スクウェアソファ
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479329
CRY-820A-BR
ブラウン
820×820×400
14
スクウェアソファ
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479338
CRY-820A-W
ホワイト
820×820×400
14
スクウェアソファ
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください